P/Ž kutija - podžbukna kutija zrakotesna Šuplji zid Okruglo 1D 60mm 45mm ZEL Bez pokrova [368046 - PA68x2KP]
- Linija proizvoda: zrakotesna
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 60
- Dubina (mm): 45
- Boja: Zelena
- Poklopac: Bez pokrova
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.