Poklopac za P/Ž kutiju SM kvadratno BIJ 100mm 100mm [404203 - SM07]

ŠIFRA 1145748 EAN 3830022321237 SMRDELPLAST 404203 - SM07
Ukrasni poklopac za podžbuknu kvadratnu dozu širine 100 x 100 mm bijele boje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SM
  • Oblik: kvadratno
  • Boja: bijela
  • Širina (mm): 100
  • Dužina (mm): 100
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.