Spojnica povez. instal. kanala Obo Bettermann VL 35048E 350mm 48mm čelik Pocinčano [7400976 - VL 35048E]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina kanalice (mm): 350
- Visina kanalice (mm): 48
- Materijal: Čelik
- Površina: Pocinčano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.