Pričvrsna stezaljka nVent CADDY 47SC1924 4-7mm 19-24mm čelik [187600 - 47SC1924]
ŠIFRA 1014567
EAN 8711893876048
ERICO EUROPE
187600 - 47SC1924
Fiksirajuća stezaljka Caddy 47SC1924 vijak
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 4-7
- Promjer cijevi/kabela (mm): 19-24
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.