Pričvrsna stezaljka nVent CADDY 812SC2530 Rubna obujmica 12mm 32mm čelik [187700 - 812SC2530]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Vrsta pričvršćivanja: Rubna obujmica
- Prikladno za debljinu prirubnice (mm): 12
- Promjer cijevi/kabela (mm): 32
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.