P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 24 SC Šuplji zid modulna 4M 133mm 73mm Plastika ZEL [GW24404PM]
- Linija proizvoda: GEWISS 24 SC
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 133
- Širina (mm): 73
- Materijal: Plastika
- Boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.