P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 48 u zid razvodna 516mm 294mm 90mm Plastika CRV IP40 puni pokrov [GW48011]
- Linija proizvoda: GEWISS 48
- Izvedba: u zid
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 516
- Širina (mm): 294
- Dubina (mm): 90
- Materijal: Plastika
- Boja: Crvena
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.