P/Ž kutija - podžbukna kutija LEGRAND Šuplji zid modulna 2x4M 213mm 142mm 50mm Plastika CRV [080126 - Batibox]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 213
- Širina (mm): 142
- Dubina (mm): 50
- Materijal: Plastika
- Boja: Crvena
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.