P/Ž kutija - podžbukna kutija Mapi Pipe beton Okruglo 60mm 70mm HDPE NAR Bez pokrova [300465 - ZA BETON fi 60]
- Linija proizvoda: Mapi Pipe
- Izvedba: Beton
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 60
- Dubina (mm): 70
- Materijal: HDPE
- Boja: Narančasta
- Poklopac: Bez pokrova
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.