P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL PM DUBOKA u zid modulna 7M 188mm 85mm 65mm PS VM ŽUT IP20 [404237 - PM 7M/65 SM GLOBOKA]
- Linija proizvoda: MODUL PM
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 188
- Širina (mm): 85
- Dubina (mm): 65
- Materijal: PS VM
- Boja: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.