P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL u zid modulna 2x7M 191mm 153mm 66mm Plastika ŽUT IP20 Unipack [DM72-U - 4327059]
- Linija proizvoda: MODUL
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 191
- Širina (mm): 153
- Dubina (mm): 66
- Materijal: Plastika
- Boja: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.