P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL u zid modulna 3M 106mm 74mm 65mm Plastika ŽUT IP20 Profipack [DM31-P - 6115469]
- Linija proizvoda: MODUL
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 106
- Širina (mm): 74
- Dubina (mm): 65
- Materijal: Plastika
- Boja: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.