P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL u zid modulna 7M 188mm 74mm 66mm Plastika ŽUT IP20 globoka, Unipack [DM71-U - 4315471]
- Linija proizvoda: MODUL
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 188
- Širina (mm): 74
- Dubina (mm): 66
- Materijal: Plastika
- Boja: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.