P/Ž kutija - podžbukna kutija SM u zid razvodna 100mm 100mm 70mm PS CRN Bez pokrova [404202 - PSM-G]

ŠIFRA 1132472 EAN 3830022321268 SMRDELPLAST 404202 - PSM-G
Kvadratna podžbukna doza dimenzija 100 x 100 mm, dubine 70 mm, crne boje, bez poklopca.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SM
  • Izvedba: u zid
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 100
  • Širina (mm): 100
  • Dubina (mm): 70
  • Materijal: PS (plastika)
  • Boja: Crna
  • Poklopac: Bez pokrova
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.