P/Ž kutija - podžbukna kutija TEM Šuplji zid modulna 4M 137mm 68mm 50mm Plastika PLA IP20 Profipack [HM40-P - 6115261]
- Linija proizvoda: TEM
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 137
- Širina (mm): 68
- Dubina (mm): 50
- Materijal: Plastika
- Boja: Plava
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.