P/Ž kutija - podžbukna kutija TEM Šuplji zid Okruglo 1D 68mm 55mm Plastika PLA IP20 Unipack [HE11-U - 4315109]
- Linija proizvoda: TEM
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 68
- Dubina (mm): 55
- Materijal: Plastika
- Boja: Plava
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.