P/Ž kutija - podžbukna kutija TEM u zid Okruglo 60mm 40mm PS SIV IP20 Unipack [DE10-U - 4315060]
- Linija proizvoda: TEM
- Izvedba: u zid
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 60
- Dubina (mm): 40
- Materijal: PS (plastika)
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.