P/Ž kutija - podžbukna kutija TEM u zid Okruglo 65mm 46mm Plastika ŽUT Unipack [DE12-U - 4315497]
- Linija proizvoda: TEM
- Izvedba: u zid
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 65
- Dubina (mm): 46
- Materijal: Plastika
- Boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.