SKINTOP SKINTOP BS 13,5 UVODNICA PG 13,5 42344mm Plastika Poliamid IP68 nije bez halogen SIV [53015630]
- Linija proizvoda: SKINTOP
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 13,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 42344
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.