Spiralna zaštitna cijev nVent ERIFLEX ZIPFLEX Crijevo sa zatvaračem 20mm Plastika CRN 140ST.C brezhalogen. 30m [554900 - ZFX30M20MMBK]
- Linija proizvoda: nVent ERIFLEX
- Izvedba: Zaščitno nosilna cev
- Nazivni promjer (mm): 20
- Materijal: Plastika
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): 140
- Bez halogena: brezhalogen.
- Dužina: 30m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.