Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX25M, 25mm IP65 Metrički25x1,5 32mm SIV [ECGX25M]
ŠIFRA 2726008
EAN 8032793874553
ELETTROCANALI
ECGX25M
Kabelska uvodnica ELETTROCANALI M 32 fi 25 PVC SI ECG x 25M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EC
- Nazivni promjer (mm): 25
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Vrsta navoja: Metrički
- Veličina priključnog navoja: 32
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.