Čep BM Metrički 40 1,5mm polistirol [4640 - BM 4640]

ŠIFRA 2607913 EAN 8013629464001 BM 4640 - BM 4640
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 40
  • Uspon navoja (mm): 1,5
  • Materijal: polistirol
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.