Čep SKINDICHT BL-M-ATEX Metrički 25 1,5mm metal [52103133]
- Linija proizvoda: SKINDICHT
- Izvedba: BL-M-ATEX
- Vrsta navoja: Metrični
- Dimenzija navoja metrički/PG: 25
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.