Čep Obo Bettermann 168 MS Metrički 16 1,5mm metal [2090538 - 168 MS M16]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: Metrični
- Dimenzija navoja metrički/PG: 16
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.