Kabelska uvodnica BizLine Metrički 63 34-44mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva [BIZ 206163 - 206163]
- Linija proizvoda: BizLine
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 63
- Prikladno za promjer kabela (mm): 34-44
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.