Kabelska uvodnica BizLine PG 11 5-10mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva [BIZ 206011 - 206011]
- Linija proizvoda: BizLine
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 11
- Prikladno za promjer kabela (mm): 5-10
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.