Kabelska uvodnica BizLine PG 36 22-32mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva [BIZ 206036 - 206036]
- Linija proizvoda: BizLine
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 36
- Prikladno za promjer kabela (mm): 22-32
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.