Kabelska uvodnica BizLine PG 9 4-8mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva [BIZ 206009 - 206009]
- Linija proizvoda: BizLine
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 9
- Prikladno za promjer kabela (mm): 4-8
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.