Kabelska uvodnica BM Metrički 20X 1,5mm poniklan mesing IP54 [2820 - BM 2820]
- Linija proizvoda: BM
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 20
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: poniklan mesing
- Vrsta zaštite (IP): IP54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.