Kabelska uvodnica BM Metrički 20X 1,5mm poniklan mesing IP68 [2520 - BM 2520]
- Linija proizvoda: BM
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 20
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: poniklan mesing
- Vrsta zaštite (IP): IP68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.