Kabelska uvodnica BM Metrički 32X 1,5mm Plastika IP68 SIV [4932 - BM 4932]
- Linija proizvoda: BM
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 32
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.