Kabelska uvodnica BM (pak = 25 kom.) Metrički 20X 1,5mm Plastika IP68 SIV [4920 - BM 4920]
- Linija proizvoda: BM
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 20
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.