Kabelska uvodnica BM PG 42 Naylon IP68 SIV [4042 - BM 4042]

ŠIFRA 2793377 EAN 8013629246096 BM 4042 - BM 4042
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 42
  • Materijal: Naylon
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.