Kabelska uvodnica BM s maticom PG 11 Plastika IP68 SIV [4711 - BM 4711]

ŠIFRA 1132183 EAN 8013629471108 BM 4711 - BM 4711
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 11
  • Materijal: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.