Kabelska uvodnica BM s maticom PG 36 Plastika IP68 SIV [4736 - BM 4736]

ŠIFRA 1141425 EAN 8013629473607 BM 4736 - BM 4736
Kabelska uvodnica BM s maticom PG 36 PVC IP68 SIVA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 36
  • Materijal: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.