Kabelska uvodnica BM s maticom PG 9 Plastika IP68 SIV [4709 - BM 4709]

ŠIFRA 1132182 EAN 8013629470903 BM 4709 - BM 4709
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 9
  • Materijal: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.