Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 001 PG 7 3-6mm Plastika Poliamid IP66 nije bez halogen sv.siva Prstenasta brtva Ne [GW52001]
- Linija proizvoda: GEWISS
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 7
- Prikladno za promjer kabela (mm): 3-6
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: svjetlo siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
- EMV izvedba: Ne
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.