Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 010 PG 48 38mm Plastika Poliamid IP66 nije bez halogen sv.siva Brtva za izrezati Ne [GW52010]
- Linija proizvoda: GEWISS
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 48
- Prikladno za promjer kabela (mm): 38
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: svjetlo siva
- Vrsta brtve: Brtva za izrezati
- EMV izvedba: Ne
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.