Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 043 Metrički 16X1,5mm 5mm Plastika Poliamid IP68 nije bez halogen sv.siva Prstenasta brtva Ne [GW52043]
- Linija proizvoda: GEWISS
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 16
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 5
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: svjetlo siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
- EMV izvedba: Ne
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.