Kabelska uvodnica HAUPA PG 42 38mm Plastika Poliamid IP68 bezhalogen sv.siva Prstenasta brtva [250076]

ŠIFRA 2719641 EAN 4011923497095 HAUPA 250076
Kabelska uvodnica HAUPA PG 42 PA, IP68, svjetlosiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HAUPA
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 42
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 38
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: Poliamid
  • Vrsta zaštite (IP): IP68
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Boja: svjetlo siva
  • Vrsta brtve: Prstenasta brtva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.