Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M Metrički 25X 1,5mm 41426mm metal MJE IP68 nije bez halogen SRE [53112130 - L53112130]
- Linija proizvoda: Lapp
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 25
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 41426
- Materijal: Metalno
- Kvaliteta materijala: Mjed
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.