Kabelska uvodnica MODUL / /mm Plastika Termoplastično 20 bezhalogen BEŽ / KABELSKA UVODNICA BEŽ IW 1M, blister [TM31IW-B - 4324983]

ŠIFRA 1200502 EAN 3831006921047 TEM ČATEŽ TM31IW-B - 4324983
UVODNICA 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Dimenzija navoja metrički/PG: /
  • Prikladno za promjer kabela (mm): /
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: Termoplastično
  • Vrsta zaštite (IP): 20
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Boja: Bež
  • Vrsta brtve: razgraničavanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.