Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG11 SGR PG 111,5mm 3,5mm Plastika Poliamid IP68 bezhalogen ostalo Prstenasta brtva [2022621 - V-TEC PG11 SGR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 11
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 3,5
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Boja: Ostalo
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.