Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG13 MS PG 13,5 5mm metal MJE IP68 nije bez halogen ostalo Prstenasta brtva [2085631 - V-TEC PG13 MS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 13,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 5
- Materijal: Metalno
- Kvaliteta materijala: Mjed
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: Ostalo
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.