Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG9 MS PG 9 2,5mm metal MJE IP68 nije bez halogen ostalo Prstenasta brtva [2085615 - V-TEC PG9 MS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 9
- Prikladno za promjer kabela (mm): 2,5
- Materijal: Metalno
- Kvaliteta materijala: Mjed
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: Ostalo
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.