Kabelska uvodnica RITTAL 20x1,5mm 6-12mm Plastika ostalo IP68 nije bezhalogen. SIV Prstenasta brtva nije EMC [50kos] [2411621 - SZ 2411.621]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Dimenzija navoja metrički/PG: 20x
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 6-12
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: Ostalo
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: ni brezhalogen.
- Boja: siva
- Vrsta brtve: Prstenasta brtva
- EMV izvedba: ni EMC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.