Kabelska uvodnica SCHNEIDER PG 13,5 9mm Plastika polistiren IP55 bezhalogen sv.siva Brtva za izrezati [83993 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta navoja: PG
- Dimenzija navoja metrički/PG: 13,5
- Prikladno za promjer kabela (mm): 9
- Materijal: Plastika
- Kvaliteta materijala: polistiren
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Bez halogena: brezhalogen
- Boja: svjetlo siva
- Vrsta brtve: Brtva za izrezati
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.