Kabelska uvodnica SCHNEIDER PG 21 14mm Plastika polistiren IP55 bezhalogen sv.siva Brtva za izrezati [83995 - Final distribution d]

ŠIFRA 2612117 EAN 3303430839958 SCHNEIDER ELECTRIC 83995 - Final distribution d
Kaedra – kabelska brtva – PG21
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta navoja: PG
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 21
  • Prikladno za promjer kabela (mm): 14
  • Materijal: Plastika
  • Kvaliteta materijala: polistiren
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Boja: svjetlo siva
  • Vrsta brtve: Brtva za izrezati
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.