Akcija

Kabelska uvodnica SKINTOP ST-M 32X1,5 RAL 7035 LGY Metrički 32X1,5mm Poliamid sv.siva [53111440 - ST-M 32X1.5]

ŠIFRA 2803546 EAN 4044773175868 LAPP 53111440 - ST-M 32X1.5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SKINTOP
  • Vrsta navoja: Metrički
  • Dimenzija navoja metrički/PG: 32
  • Uspon navoja (mm): 1,5
  • Materijal: Poliamid
  • Boja: svjetlo siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.