Kabelska uvodnica BM Metrički 12X 1,5mm Naylon Poliamid IP68 bezhalogen SIV [4912 - BM 4912]
- Linija proizvoda: BM
- Vrsta navoja: Metrički
- Dimenzija navoja metrički/PG: 12
- Uspon navoja (mm): 1,5
- Materijal: Naylon
- Kvaliteta materijala: Poliamid
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Bez halogena: brezhalogen
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.